プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「台車 黒」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
50(1)
75(2)
100(1)
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0488
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)46×38
ストッパーあり
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
質量(g)135
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0479
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー○
取付高H(mm)93
ボス幅B(mm)30
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。