「車輪径(Φmm)」から絞り込む
プレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9953材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付ユーエイキャスター翌々日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付ユーエイキャスター翌々日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9661材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります