プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「座付」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(18)
80(2)
100(26)
130(21)
150(28)
200(18)
225(2)
250(7)
251(2)
300(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る
ベース厚さ(mm)5
取付穴径d(mm)14
偏芯E(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。
悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4
取付穴径d(mm)14
偏芯E(mm)71
取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)209×209
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)209×209
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
ベース厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)45
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)2.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)47
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-4699
材質(車輪)導電MCナイロン
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)539
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)90
車輪タイプ単輪
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。
材質(車輪)ウレタンゴム
タイプ自在式
金具仕上ユニクロムメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-3181
材質(車輪)導電MCナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
材質(ベアリング)ステンレス
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ステンレス
許容荷重(daN)343
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)90
車輪タイプ単輪
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。