2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
150(1)
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-4 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り プレート寸法(mm)102×102 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-3 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)38 全高(mm)168 耐荷重(kg)150 ベアリング有り ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)38
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります