プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「什器」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
63(2)
75(1)
100(1)
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色ブラック
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-6152
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ自在式
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。