15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
8GB(2)
16GB(4)
32GB(6)
64GB(5)
128GB(4)
256GB(5)
512GB(1)
挿しっぱなしでも邪魔にならない!コンパクトサイズのUSB3.2(Gen1)メモリ。スタイリッシュなメタリック筐体に加え持ち運びに便利な大型ストラップホール付き。さらに読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現しています。
シルバー 質量(g)約3 電源USBバスパワー キャップタイプスライド式 コネクタ形状USB-A 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×12.2×4.6 保証期間1年 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み込み最大200MB/s セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
エコ商品
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※エレコムのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0に対応しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドUSBメモリ
JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。 小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。 メタルハウジング COBパッケージ 粉塵、衝撃、水滴に強い構造 超小型サイズ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 シルバー 寸法(mm)22.4×12.2×6 質量(g)3.3 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 コネクタUSB Type-A
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 質量(g)約10.3 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8 保証期間1年間 インターフェイスUSB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック シルバー 質量(g)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information 保証期間5年 インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換) 各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃)0~70
1個
869 税込956
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBポートがあれば使える情報漏洩対策USBメモリ!製品本体に搭載した10Keyでパスワードロックを解除する自動暗号化機能付き情報漏洩対策USBメモリです。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 シルバー 質量(g)ケース装着時:25.2、本体のみ:16.5 電源USBバスパワー接続 対応機種Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/Me/2000、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、Windows Embedded OS、Mac OS 10.9以上、Linux V2.6以上、Chrome OS、Android、Embedded System、ThinClients 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース装着時:20×80×10.5、本体のみ:18×78×8 メモリー容量8GB 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック(製品本体の10Keyでパスワード認証)機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g)約10 キャップタイプ回転カバー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間1年 コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12 OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later サイズ(mm)54.4×19.3×7.3 インターフェイスUSB2.0
1個
719 税込791
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー 質量(g)約8.7 キャップタイプスライド式 対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB2.0対応メモリ M01
耐久性のあるアルミボディー ストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール ピンク、ゴールド、グレーの限定カラーモデル
材質メタル 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 シルバー 質量(g)10.0 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.以降,Linux2.6.以降 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)54.2×19×8.6 シルバー 質量(g)約8.7 キャップタイプスライド式 対応OSWindows2000、XP、Vista、7、8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS メモリー容量128GB 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.0(1.1/2.0対応)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
シルバー キャップタイプキャップレス メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)インターフェースでUSBポート搭載機器に接続でき、USB 2.0の10倍速い転送スピードが利用できます。もう一方のマイクロUSBインターフェースで対応するモバイル機器に接続できます。 JetFlash 880には丈夫で軽いメタルハウジングを採用しています。最大32GBのストレージ容量があるのでファイルのバックアップに最適です。 COBパッケージを採用しており、小型で軽量なだけでなく、塵や水滴に対する耐性も向上したUSBメモリとなっています。 無料でダウンロードできる専用アプリのTranscend Elite Appを利用することで、JetFlash 880に保存されているファイルの検索やスマートフォンやタブレット端末のデータを簡単にバックアップすることができます。
寸法(mm)26.8×12.2×7.55(1.06"×0.48"×0.30") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/マイクロUSB 容量(GB)32
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

インターフェイスUSB2.0/3.0 キャップタイプキャップ式 シルバー 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x 保証期間1年間
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります