4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(1)
32GB(1)
64GB(1)
128GB(1)
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー 対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11 インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間1年間 動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g)約9.8 使用温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー
衛生的でうれしい抗菌・抗ウイルスUSBメモリー。 持ち歩く時やデータの受け渡しの際に衛生的に保てるので、自分だけの使用時はもちろん、データを共有する際にも安心して気持ちよくご使用いただけます。
用途医療機関やデータの受け渡しが多い業務用途にも最適 付属品取扱説明書 質量(g)約9.8 電源(V)DC5 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS 10.14~10.15、11、Chrome OS 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ランプ無し 保証期間1年 コネクタUSB Standard A 取得規格VCCI Class B、SIAA抗菌、SIAA抗ウイルス インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×69×9(コネクタ収納時、スライドスイッチ含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー 256GB ブラック
エコ商品
USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります