USB-Aメモリ :「抗菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
抗ウイルス・抗菌対応
不正なアクセスからデータを守る
高速転送を実現
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
抗ウイルス・抗菌対応
小型・軽量
AES256+パターン認証採用
USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0
デバイス制御
付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
色ブラック
電源バスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプキャップ式
本体質量(g)約10
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
最大消費電力(W)2.5
動作温度0~40℃
保証期間1年
コネクタUSB Type-A
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
抗ウイルス・抗菌対応
小型・軽量
AES256+パターン認証採用
USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0
デバイス制御
付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
色ホワイト
電源バスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプキャップ式
本体質量(g)約10
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
最大消費電力(W)2.5
動作温度0~40℃
保証期間1年
コネクタUSB Type-A
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
抗ウイルス・抗菌対応
管理ソフトウェア(別売)に対応
高速転送を実現
不正なアクセスからデータを守る
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。