2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(1)
32GB(1)
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 付属品取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g)約11 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A キャップタイプノック式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年 容量(GB)32
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷

・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 付属品取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g)約11 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A キャップタイプノック式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年 容量(GB)16
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります