絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • キオクシア(KIOXIA)(21)
  • HIDISC(11)
  • グリーンハウス(10)
  • プリンストン(9)
  • Gigastone(8)
  • エレコム(7)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • エスコ(6)
  • Team(チーム)(6)
  • ハギワラソリューションズ(6)
  • Apacer(6)
  • サンワサプライ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ADATA(2)
  • ARCHISS(2)
  • Verbatim(2)
ストレージ容量
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(2)
  • 64GB(2)
  • 128GB(2)
  • 256GB(2)
  • 512GB(1)
インターフェイス
  • USB2.0(2)
  • USB3.0(1)
  • USB3.1(4)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(3)
  • スライド式(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
8GB(1)
16GB(1)
32GB(2)
64GB(2)
128GB(2)
256GB(2)
512GB(1)
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730トランセンド
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0対応 USBメモリー トランセンドUSB3.0対応 USBメモリートランセンド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1キャップタイプキャップ式スペースグレー寸法(mm)62×20×7.8質量(g)10読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400保証期間5年対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A
USBメモリ トランセンドUSBメモリトランセンド
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷
JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。 小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。 メタルハウジング COBパッケージ 粉塵、衝撃、水滴に強い構造 超小型サイズ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1シルバー寸法(mm)22.4×12.2×6質量(g)3.3各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A
USBメモリ JetFlash 350 トランセンドUSBメモリ JetFlash 350トランセンド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック トランセンドUSBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラックトランセンド
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
ブラック寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")質量(g)12(0.42 oz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A種類MLC NANDフラッシュ読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式
USB3.0対応USBメモリー JetFlash700 トランセンドUSB3.0対応USBメモリー JetFlash700トランセンド
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
インターフェイスUSB 3.1 Gen1仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5
スライド式USBメモリー トランセンドスライド式USBメモリートランセンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式

USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります

USB-Aメモリ