USB-Aメモリ :「持ち手 プラ」の検索結果
「ストレージ容量」から絞り込む
32GB(1)
プログラミング教室や習いごとのデータ持ち運びにピッタリ!小さい手でも抜き差ししやすく、落としても壊れにくいやわらかシリコンボディーの子ども向けUSBメモリです。本体と一体型のキャップを採用し紛失を防止。USB3.2(Gen1)の高速データ転送に対応し、基本性能も充実しています。プログラミング教室や習いごとのデータ持ち運びに便利な子ども向けUSBメモリです。 。本体にくぼみを付け、子どもの小さい手でも抜き差ししやすくしました。 。シリコン製のやわらかボディーなので、落下や衝撃に対して壊れにくくなっています。 。本体と一体型のキャップを採用し紛失を防止します。 。キャップ付きなので持ち運び時のコネクター内へのゴミ混入を防げます。 。お好みのネームタグも装着できる大型ストラップホール付きです。 。※本製品にネームタグ、ストラップは付属していません。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、高速データ転送を実現するUSBメモリです。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のいずれかを使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約16
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB-A オス
対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、付属ソフトウェア:Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.2×22.8×13.6 ※突起部含まず
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
容量(GB)32
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。