USB-Aメモリ :「ec 計測 器」の検索結果
「ストレージ容量」から絞り込む
4GB(1)
16GB(1)
32GB(1)
64GB(1)
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様【P/E Cycle】30,000回
質量(g)8
使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8
対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13
保証期間1年間
フラッシュBics5
LEDあり
コネクタUSB シリーズA
インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラPS2251-11
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ
USBメモリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。