USB-Aメモリ :「小型PC」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー
ノートパソコンのUSBポートに装着したままでも、出っ張りを気にせず持ち運べるUSB3.1(Gen1)対応の超小型USBメモリーです。パソコンからわずか6mmしか出っ張らないので、ノートパソコンに装着したままでも安心してカバンから出し入れできます。また、ノートパソコンに装着したままだと、USBメモリーの置忘れや紛失の心配もありません。
質量(g)約3
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista、Mac OS X (10.4以降)
対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ、USBインターフェース搭載のデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.9×16.4×7.6
消費電流(mA)280以下(動作時最大)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 最大5Gbps、USB3.0 最大5Gbps、USB2.0 最大480Mbps
動作温度(℃)0~70(動作時)
インターフェイスUSB3.1 Gen1 (USB3.0/2.0)
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。