USB-Aメモリ :「USB 1.1」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理
色ブラック
質量(g)約10
適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1
キャップタイプキャップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8
電源電圧(V)5±10%
消費電流(mA)141(最大)
保証期間3年間
耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸
動作湿度(%)10~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms/3軸
動作温度範囲(℃)‐40~85
NandタイプSLC
キャップ不要、スライド式コネクタ採用!
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。
大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
ストラップホール付き。
質量(g)10
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)
消費電流(mA)160以下(動作時最大)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB2.0/1.1
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。
「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。
USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
質量(g)7.5
対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)
対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1
消費電流(mA)160以下(動作時)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB2.0/1.1
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。
キャップ不要、スライド式コネクタ採用。
紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10
キャップタイプスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB2.0/1.1
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。