USB-Aメモリ :「usb メモリー 512gb」の検索結果
「ストレージ容量」から絞り込む
512GB(1)
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。
重厚感のあるメタルボディー採用。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。
ストラップホール付き。
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0
消費電流(mA)400(動作時最大)
動作温度(℃)0~60
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
USB3.2(Gen1)/ 3.1(Gen1) /3.0対応のハイコストパフォーマンスUSBメモリー。
質量(g)約9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×56×8.8
消費電流(mA)500(動作時最大)
保証期間1年間
動作温度(℃)0~60(動作時)
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ
USBメモリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。