色ブラック
質量(g)9.5
備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。
電源PCより電源供給
キャップタイプキャップ式
対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3
動作温度(℃)0~70
記憶容量(GB)32
保管温度(℃)-25~85
インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。