USB Type-Cメモリ :「作業用」の検索結果
関連キーワード
8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載。DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz
長さ(mm)50
幅(mm)112
高さ(m)12
質量(g)75
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。