完全ワイヤレスイヤホン :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「イヤホン形状」から絞り込む

耳かけ型(1)
120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:16.2
質量(g)イヤホン本体:(片耳)10
接続方式Bluetooth
ケース寸法(mm)96×61×31
接続可能距離:~約10m
適合機器スマートフォン、タブレット
インピーダンス16Ω
保証期間購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:最大8時間
バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可
防滴構造IPX5
ケース質量(g)60(イヤホン含まず)
Bluetoothバージョン5.3
音圧感度(dB)127
待機時間最大100時間
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
連続通話時間(時間)最大6
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
完全ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。