5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン 音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載 HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。 本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。 さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2 ※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。 ※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。 ゲームプレイに最適なチューニング HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。 ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。 耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続 HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。 超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載 ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。 HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。 抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。 さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。 また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。 場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。 IPX5の防滴仕様 急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。 ※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形) ※完全防水ではありません。水没させないでください。 持ち運びに適した充電ケース 充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。 筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。 その他機能 マイク搭載でハンズフリー通話可能 マルチペアリング対応(最大4台) SCMS-T対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン 音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載 HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。 本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。 さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2 ※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。 ※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。 ゲームプレイに最適なチューニング HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。 ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。 耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続 HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。 超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載 ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。 HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。 抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。 さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。 また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。 場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。 IPX5の防滴仕様 急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。 ※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形) ※完全防水ではありません。水没させないでください。 持ち運びに適した充電ケース 充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。 筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。 その他機能 マイク搭載でハンズフリー通話可能 マルチペアリング対応(最大4台) SCMS-T対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン 音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載 HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。 本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。 さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2 ※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。 ※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。 ゲームプレイに最適なチューニング HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。 ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。 耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続 HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。 超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載 ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。 HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。 抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。 さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。 また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。 場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。 IPX5の防滴仕様 急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。 ※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形) ※完全防水ではありません。水没させないでください。 持ち運びに適した充電ケース 充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。 筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。 その他機能 マイク搭載でハンズフリー通話可能 マルチペアリング対応(最大4台) SCMS-T対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷