完全ワイヤレスイヤホン :「卒業証書ファイル」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン。進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33
付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1
質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz
再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k
充電時間(時間)2、バッテリー急速:3
インピーダンス(Ω)32
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)104
連続通話時間(時間)5.5
対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
開放感も静けさも思いのまま。新しい2ウェイスタイル。イヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」の「オープン型」と「集中聴き」の「密閉型」両方のスタイルを叶える2ウェイ仕様のユニークなTune Flex 2は、シーンにあわせて開放感も臨場感もこの1台でお楽しみいただくことが可能です。豊かなJBL Pure BassサウンドとJBL空間サウンドを最大48時間楽しむことができるロングバッテリーを搭載。低音域を中心に大幅に進化改善したハイブリッドノイズキャンセリングがより深い静寂を提供します。また、合計6つの通話用マイクにより、ノイズのないクリアな音声通話をお楽しみいただくことができます。2台のBluetoothデバイスに接続可能なマルチポイントにも対応しました。JBL Headphonesアプリを使えば各種設定やカスタマイズが可能。ユーザー個人の聴覚特性に自動補正したサウンドをお届けする「Personi-Fi 3.0」で自分だけのサウンド体験を、アイコニックで美しいゴーストデザインのTune Flex 2でお楽しみください。
仕様●最大SPL:95dB●対応トランスミッター出力:≦10dBm(EIRP)
付属品JBL Tune Flex 2イヤホン本体左右×各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各1ペア、1サイズのオープンイヤーチップ×1ペア、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)
質量(g)イヤホン本体 ゴーストエディション):左右各4.2(合計8.4)、充電ケース(ゴーストエディション)35.2
電源5V 1A
感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz
周波数特性20Hz~20kHz
充電時間残量なしの状態から2時間
電気抵抗(Ω)13
最高使用温度(℃)45
防塵防水性能IP54
通話時間(ANCオフの場合)最大5時間、(ANCオンの場合)最大4.5時間
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)12ダイナミックドライバー
プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
変調方式トランスミッター:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835
再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大8
便利でかっこいい、おしゃれな相棒。スマートフォンを使わずにサウンドをカスタマイズ。JBL Headphonesアプリを開くことなく、スマート充電ケース(TM)で多くの操作が可能です。音量やEQの調整、音楽再生のコントロール、通話、メッセージの通知確認や、スクリーンセーバーをお気に入りの写真にカスタマイズすることもできます。もちろんハイレゾ対応のJBLシグネチャーサウンドでサウンドにも妥協はありません。最高クラスのリアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリングは不要な外部ノイズをカット。JBL空間サウンドは没入型のリアルな音楽・映画体験を提供します。また、合計6つの通話用マイクが賑やかな環境でも完璧な通話品質を保証します。最大再生時間は約48時間(イヤホン本体で約12時間*、ケース使用でさらに約36時間)を実現。ワイヤレス充電にも対応しています。充電ケースにはストラップを取り付けるためのループが付属し、さらに便利になりました。最高クラスのテクノロジーと豊かでパワフルなサウンドはもちろん、シンプルさと使いやすさ、ハイクオリティなデザインと品質を求めるユーザーに最適な、かつてないほど便利でかっこいい相棒です。(※ANCオフ時)
仕様●トランスミッター出力(充電ケース):8dBm未満(EIRP)●最大SPL:96 dB●対応トランスミッター出力:12dBm未満(EIRP)
付属品JBL Live Beam 3 イヤホン左右本体×各1、4サイズのイヤーチップ×各2、充電用USB Type-Cケーブル×1、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)
寸法(mm)イヤホン:22.51×31.04×23.74、充電ケース:61×51×30.25
質量(g)充電ケース:72
電源5V 1A
本体質量(g)左右各5(左右合計10)
感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz
周波数特性20Hz~40kHz
バッテリーイヤホン:リチウムイオンバッテリー(68mAh / 3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー (680mAh / 3.8V)
電気抵抗(Ω)16
最高使用温度(℃)45
充電時間(時間)残量なしの状態から2
通話時間(ANCオフの場合)最大6時間、(ANCオンの場合)最大5時間
Bluetooth(イヤホン)5.3、(充電ケース)5.1
ドライバーユニット(Φmm)10ダイナミックドライバー
プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
変調方式トランスミッター(イヤホン):GFSK、8DPSK、トランスミッター(充電ケース)GFSK
周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835
再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大10、(Bluetoothオン+完全ハイブリッドANCオンの場合)最大9
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。