Bluetooth 5.2 / TrueWireless ミラーリング・テクノロジー
クアルコムQCC3040チップセットを使用し、革新的な新しいTrueWirelessミラーリング技術を搭載しています。
イヤホン単体で約10時間、充電ケース併用で約80時間の再生
1度のフル充電で約10時間再生を実現。充電ケースを使用すれば合計約80時間の連続使用ができます。
イヤホンのバッテリー残量がなくなっても、充電ケースにセットすれば約15分間の急速充電で、2時間の再生が可能です。
※SBC/AACコーデックにてボリューム50%で再生の場合 ※再生時間は使用環境によって変化します。
ヒアスルー機能搭載
アンビエントモードは、外部の音をZ3に通すことができるので、屋外で装着していても安心です。
厳選されたグラフェンドライバー
紙の1000倍の軽さ、金属の200倍の強度を持つ、夢の新素材と呼ばれるグラフェン素材を採用。超低音域から超高音域の素材までシームレスに正確に再生します。
Bluetooth 5.2 & クアルコムTrueWirelessミラーリングテクノロジー
PUREPLAY Z3は、クアルコム社の最新世代チップ「QCC3040」を採用し、さらなる高性能化と低消費電力化を実現しています。
また、左右のイヤホンにデータを送信する「True Wireless Mirroring」にも対応しています。
「TrueWireless Mirroring」は、左右で1つのBluetoothアドレスを共有しているため、ペアリング時に接続元の機器に1つの接続先として表示され、片側のイヤホンとペアリングするだけで使用できます。
また、バッテリー切れを防ぐための左右のイヤホンの役割交換機能にも対応しています。
すべてのスマートフォン、タブレットに対応しています。
リモートコントロール機能
左右ハウジングに搭載の専用ボタンで音楽再生のリモートコントロールが可能。カバンからスマートホンを取り出さずに操作ができます。ペアリング状態などを音声で教えてくれるボイスアシスタント機能も搭載しています。
1クリック - 再生 / 停止 / 応答 / ハンドオフ
2クリック - ボリュームアップ (R) / ボリュームダウン (L)
3クリック - 次の曲へ (R) / 前の曲へ (L)
2秒間長押し - アンビエントモード オン/オフ
ワイヤレス充電対応
イヤホンケースはワイヤレス充電に対応。
ケーブルレスで簡単に充電することが出来ます。
※充電パッドは別売りです。
IPX7 完全防水機能
IPX7完全防水なのでスポーツ時の汗などはもちろん、雨天時の水しぶきからもイヤホン本体をしっかりとガードします。
※充電ケースは防水ではありません。
高い通話品質を可能にする「Qualcomm cVc 8.0ノイズキャンセリング」
通話中のノイズを抑制し、フィードバックエコーを減らす「Qualcomm cVc 8.0マイクノイズキャンセリング機能」
を搭載。クリアで明瞭な高い通話品質も実現しています。
アプリケーションで音質のカスタムや操作性向上
色ブラック
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。