完全ワイヤレスイヤホン :「収音マイク 会議」の検索結果
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載
精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。
バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。
この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。
2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。
ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。
4つのマイクによるノイズリダクション
片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。
この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。
多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。
これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。
Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。
サポートコーデック(音声圧縮形式)
SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応
AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。
どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。
STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論
一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。
より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。
業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ)
12時間再生できる高性能バッテリー
充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。
Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。
Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。
3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。
Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。
エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。
そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。
さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能
付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書
型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2
質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34
連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)
マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能
周波数特性10Hz~30000Hz
充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90
防水性IPX5
通話方式ステレオ(両側)
BluetoothVer5.2
通信距離(m)デバイスから10
対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
完全ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。