完全ワイヤレスイヤホン :「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容Soundcore Liberty 4、充電ケース、イヤーチップ (4種類) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約59×57×29
質量(g)約55 (充電ケース含む) / 約6 (イヤホン本体 片耳)
充電時間充電時間:約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3時間 (充電ケース※ワイヤレス充電使用時)
防塵防水性能IPX4
再生可能時間通常モード:最大9時間 (イヤホン本体のみ) / 最大28時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大24時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時 (通常モード):最大5.5時間 (イヤホン本体のみ) / 最大16.5時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
充電端子USB-C / ワイヤレス
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
完全ワイヤレスイヤホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。