1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのコンパクトBluetooth完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。タッチセンサーでサッと操作できるから、スマートフォンへ急な電話があったときの応答も簡単。パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能で、あらゆるビジネスシーンで活躍します。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM)) 型式【ヘッドホン】セミオープン型【マイク】MEMS型 質量(g)【ヘッドホン部(片耳)】3.3【充電ケース】28 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】18×18×31【充電ケース】56×22×55 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20,000 充電時間(時間)【ヘッドホン】1.5【充電ケース】2 連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) 保護【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10(※障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4 連続待受時間最大約40時間 対応コーデック【A2DP】SBC、AAC マルチポイント同時待受け非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)