完全ワイヤレスイヤホン :「会議用マイク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「イヤホン形状」から絞り込む
インナーイヤー型
インナーイヤー型(1)
軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックSBC
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)