捕虫器・電撃殺虫器本体 :「殺虫灯業務用」の検索結果
「有効面積(m2)」から絞り込む
80(1)
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。