捕虫器・電撃殺虫器本体 :「電撃殺虫器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効面積(m2)」から絞り込む
80(1)
DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
欠品中

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

DGK-1B 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド 動画あり
どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g)260 電圧(V)(格子)500 範囲(参考有効)20m2 使用電池リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)約5.5 サイズ(mm)70×70×200 充電可能回数約500回 アズワン品番64-3183-52 点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります