3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効面積(m2)」から絞り込む
50(2)
100(1)
200(1)
300(1)
SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋内用
エコ商品
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。 有効面積(m2)20~50 消費電力(W)30 トラスコ品番455-7441 質量(kg)5 電源(V)100 誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器
エコ商品
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他 電源(V)単相100 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器
エコ商品
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済) トラスコ品番455-7450 質量(kg)15.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.8 安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) 有効面積(m2)150~300 誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360 定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz 電流(mA)16 設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上 定格二次電圧(V)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
18日以内出荷

『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります