捕虫器・電撃殺虫器本体 :「LED 殺虫」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薬剤不要
殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
暗くて狭い場所が好きな蚊が集まりやすいよう、コンパクトなボディーとブラックカラーを採用しました。
ワンタッチ簡単お手入れ、捕獲した虫はボタンをワンタッチするだけで簡単に捨てられます。
USBケーブルとACアダプターが付属。
コンセントだけでなく、PCなどのUSBポートからも給電が可能です。
消費電力(W)47/52
出力5V 1.0A
ケーブル長(m)1
本体質量(kg)0.4
入力100-240V 50/60Hz 0.25A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×200
LED365nm:4個、395nm:4個
モード強モード、静音モード
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。