捕虫器・電撃殺虫器本体 :「GC」の検索結果
関連キーワード
「有効面積(m2)」から絞り込む
50(2)
60(4)
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.2
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)40~60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236
電源(V)100
消費電力(W)26
誘虫ランプFL20SBL
質量(kg)2.6
トラスコ品番402-8546
捕虫紙GC-20S(2枚)
点灯方式グロースターター式
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)23
トラスコ品番731-6411
セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚
材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)
幅(mm)685
質量(kg)3
高さ(mm)120
奥行(mm)95
電源(V)AC100
誘虫ランプFL20SBL
捕虫紙GC-20S(1枚)
点灯方式グロースターター式
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。
付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)
適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S
トラスコ品番415-8963
材質本体:ステンレスSUS304
幅(mm)667
高さ(mm)236
タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面
奥行(mm)97
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)22
コード長さ(m)電源:2.5
有効面積(m2)40~60
誘虫ランプBL-GUARDランプ20W
点灯方式グロースターター方式
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。
シュリンク付です。
用途セット内容
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)26
トラスコ品番495-6265
質量(kg)2.6
電源(V)単相100
電源コード(m)2.4
誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯)
ランプBLガード(シュリンク付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236
標準消費電力料金(円/h)0.7
捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
¥31,900
税込¥35,090
9日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.7
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。