29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効面積(m2)」から絞り込む
20(3)
30(5)
40(2)
50
60(7)
80(10)
90(10)
120(1)
130(2)
150(1)
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン
エコ商品
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50 仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20 トラスコ品番826-6723 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2613-0401 TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8064 幅(mm)235 質量(kg)5.7 高さ(mm)860 奥行(mm)250 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
65,900 税込72,490
翌々日出荷

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか 質量(kg)3.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20×2個
1個
52,900 税込58,190
3日以内出荷

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8059 材質ABS樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.8 高さ(mm)500 奥行(mm)155 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MP-2300SDX
エコ商品
表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 有効面積(m2)30~50 質量(kg)約2.1 タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MP-2300DXB
エコ商品
裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 有効面積(m2)30~50 質量(kg)約1.95 タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MP-2300DXAA
エコ商品
DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 有効面積(m2)30~50 質量(kg)約2.05 タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%アップしました。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています。電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 付属品捕虫テープ(S-8)5個、取付金具 トラスコ品番868-8586 材質ABS樹脂 電源(V)単相100 消費電力(W)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×165×315 電源コード(m)2 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプTL-E22W(1灯) 標準消費電力料金(円/h)0.57
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MP-2300DXA
エコ商品
表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 有効面積(m2)30~50 質量(kg)約1.9 タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
8日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX
エコ商品
片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか トラスコ品番826-6709 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W) 捕虫紙S-201個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,900 税込38,390
16日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA
エコ商品
両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか トラスコ品番826-6710 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W) 捕虫紙S-201個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,900 税込38,390
16日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
エコ商品
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 有効面積(m2)30~50 質量(kg)3.1 タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,900 税込37,290
8日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA
エコ商品
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか トラスコ品番826-6711 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W) 捕虫紙S-201個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,900 税込33,990
16日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.2 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。 仕様片面放射 付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本 トラスコ品番577-7987 幅(mm)690 高さ(mm)230 奥行(mm)75 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)16 有効面積(m2)30~50 捕虫紙S-20(2個) 使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯 誘引方式LED光源
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
エコ商品
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途厨房、食品工場、化学工場など 有効面積(m2)30~50 仕様(捕虫ランプ)FL20SBL 質量(kg)3.4 電源100V 50/60Hz 捕虫紙S-20/2個 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
39,900 税込43,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA
エコ商品
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか トラスコ品番826-6712 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W) 捕虫紙S-201個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,900 税込33,990
16日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
エコ商品
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
用途厨房、食品工場、化学工場など 有効面積(m2)30~50 仕様(捕虫ランプ)FL20SBL 付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか 質量(kg)3 電源100V 50/60Hz 捕虫紙S-20/2個 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
39,900 税込43,890
8日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.7 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
55,900 税込61,490
3日以内出荷

LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 奥行(mm)75 電源(V)100 50/60Hz 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙S-20 2個 LEDランプLT20BL/16-MP ランプ寿命30000時間 関連資料(6.61MB)
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
エコ商品
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。 有効面積(m2)30~50 消費電力(W)18 トラスコ品番410-0573 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 電源(V)100 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

紫外線反射コーティングにより捕獲力UP。前面、側面のスリットにより全方位から誘引可能。受皿シートの採用でメンテナンス性が向上
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、受け皿シート2枚、取付用ネジ3本 質量(kg)1.8 タイプPlus 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×325 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプTL-E22W・1灯(22W) 捕虫紙S-8 2個 アズワン品番64-5226-63
1台
32,900 税込36,190
4日以内出荷

壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個 トラスコ品番410-0565 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

あらゆる方向からのジェット噴流に耐えられる防水性能。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能。チリやホコリに強い防塵性能。JIS保護等級IP55相当
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 質量(kg)3 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×100×230 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙S-20 2個 アズワン品番64-5226-59
1台
37,900 税込41,690
4日以内出荷

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 質量(kg)3.4 電源(V)100(50/60Hz) 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙S-20 2個
1台
39,900 税込43,890
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシキャパ
エコ商品
グッドデザイン賞を受賞したデザイナーズ捕虫器 LEDになり誘虫効果はそのままで今までの5倍長持ち 羽虫、蠅の捕虫
用途カフェ、ヘアサロン、ベーカリー、キッチン、玄関、リビング、ホテル、ペットショップ、幼稚園/保育園、病院 有効面積(m2)~50 点灯方式LED 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)189×189×266 質量(kg)1.0 ランプ誘虫:LDT3BL・1灯(3.2W) 付属品捕虫紙S-7(2個)ほか 消費電力(W)3.2 寿命20000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,900 税込37,290
3日以内出荷

『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります