捕虫器・電撃殺虫器本体 :「捕虫器」の検索結果
関連キーワード
「有効面積(m2)」から絞り込む
50(1)
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20×2個
1個
¥52,900
税込¥58,190
3日以内出荷
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。
付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻
長さ(mm)捕虫シート:15000
幅(mm)捕虫シート:210
消費電力(W)40
誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き
本体寸法(mm)奥行370
本体高さ(mm)1756
本体幅(mm)430
1式
¥310,000
税込¥341,000
5日以内出荷
飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。
捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。
蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。
粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ!
軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。
フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。
捕虫面積の広い特殊フィルム
環境に優しい特殊粘着剤を採用
食品衛生法適合素材を使用。
転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部)
消費電力(W)40
仕様誘虫灯/40形1本
質量(kg)約5.7
範囲(誘虫)5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470
電源コード(m)1.7
寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間
フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。