捕虫器・電撃殺虫器本体 :「捕虫器」の検索結果
関連キーワード
「有効面積(m2)」から絞り込む
20(1)
縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。
ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。
ムシをしっかり捕獲し、逃しません。
薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間
消費電力(W)7.5
色シルバー
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200
質量(kg)約1.7
電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
適合ランプ専用UV-LEDショート
ランプ寿命約15000時間
セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個
取扱説明書(7.1MB)
1セット
¥42,900
税込¥47,190
5日以内出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8055
材質ABS樹脂
幅(mm)268
質量(kg)0.4
高さ(mm)130
奥行(mm)56
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)7.5
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.5
有効面積(m2)20
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。