捕虫器・電撃殺虫器本体 :「電撃殺虫器 屋外」の検索結果
「有効面積(m2)」から絞り込む
30(1)
50(2)
300(1)
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など
仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)13.1
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360
有効面積(m2)200~300
入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)
使用場所屋外軒下用
使用ランプFL20SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)4000
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)
入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
¥139,880
税込¥153,868
3日以内出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。
用途電池式での害虫忌避に。
仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳
トラスコ品番412-8729
質量(kg)1.8
電源単一乾電池4本(付属)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
有効面積(m2)30~50
消費電力(W)18
トラスコ品番410-0573
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.8
電源(V)100
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
¥25,900
税込¥28,490
欠品中
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。