危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABS、PC,アルミニウム、銅
種類表面体温計
電源DC5V 1A
本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)
本体質量(g)約16(ベルト含まず)
使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)
平均月差前後約60秒
防水性IPX7(防浸形)
アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)
充電端子マグネット式
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABC、PC、シリコン
本体寸法(mm)約39×57×12
本体質量(g)約26
入力電圧(V)DC5
充電時間(時間)約2
動作時間7~12日間
入力電流(A)DC1
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380
防水性IPX6
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『暑さ対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷却シート・スプレー
- その他暑さ対策用品
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。