熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。
種類深部体温計
規格NETIS登録番号:KT-200121-VE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45
耐熱温度(℃)80まで
防塵防水性能IP67
音量(dB)アラーム:74
使用期間5カ月
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に
トラスコ品番698-3514
セット内容充電アダプタ
材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン
幅(mm)48
高さ(mm)15.13
種類深部体温計
奥行(mm)25.5
1個
¥8,458
税込¥9,304
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABS、PC,アルミニウム、銅
種類表面体温計
電源DC5V 1A
本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)
本体質量(g)約16(ベルト含まず)
使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)
平均月差前後約60秒
防水性IPX7(防浸形)
アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)
充電端子マグネット式
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『暑さ対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷却シート・スプレー
- その他暑さ対策用品
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。