9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g)約13 本体サイズ(mm)約25×47×10.5 素材ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブル サイズフリーサイズ(調節可能) 電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可 防塵防水性能IP67 充電時間(分)約40~60 充電可能回数約400回迄 モニタLCD(液晶ディスプレイ) アラーム音量:約70db 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3 使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類深部体温計 規格NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45 耐熱温度(℃)80まで 防塵防水性能IP67 音量(dB)アラーム:74 使用期間5カ月
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABS、PC,アルミニウム、銅 種類表面体温計 電源DC5V 1A 本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g)約16(ベルト含まず) 使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差前後約60秒 防水性IPX7(防浸形) アラーム60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子マグネット式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に トラスコ品番698-3514 セット内容充電アダプタ 材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン 幅(mm)48 高さ(mm)15.13 種類深部体温計 奥行(mm)25.5
1個
8,458 税込9,304
当日出荷

1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 動画あり
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 仕様アラート音量(db):68 セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)25×47×10.5 ブラック 電源リチウムイオン110mAh 連続使用3.5~4日 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マグネット式) 防水性IP67 NETIS番号KT-240145-A 入力電圧5V1A
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]冷感リストバンド 2個組
水で濡らして、瞬間ひんやり!冷感リストバンド!。水に濡らして軽く絞るだけで、ひんやり冷たさが広がる冷感リストバンドです。ポリエステル素材を使用しており、吸水性・速乾性に優れ、繰り返し使用が可能。熱中症対策としてはもちろん、スポーツや運動会、フェス、レジャーなど暑さが気になるシーンにぴったりです。夏の強い味方になる、エコで便利なアイテムです。
セット内容本体2個組 材質ポリエステル 寸法(mm)85×105 ブラック
1組
391 税込430
4日以内出荷

暑熱下でのリスクを察知しLED表示と振動で通知する暑熱バンド。直感操作でわかりやすい:腕に巻くだけで難しい操作は不要。学校法人産業医科大学と共同研究開発した心拍情報から深部体温上昇の変化を可視化する独自のアルゴリズムを応用(特許:7175473)。暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」を知らせます。その後、リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションで「警告」を知らせます。【計測の流れ】。1. 計測開始時:緑色LEDが上から下、下から上に流れるように点灯し計測開始。2. 正常時:中心部に緑色LEDがフェードイン・フェードアウトしながら点灯。3. 注意アラート時:中心部から上下に黄色LEDが点灯し、振動3回とともにリスクをお知らせ。4. 警告アラート時:上下交互に赤色LEDが点灯し、振動とともにリスクをお知らせ。耐水性能:IP67相当。ベルト交換可能。バンド幅/腕回りサイズ:16mm/150~220mm
用途熱中症対策に。暑熱対策ウェアラブル 熱中警戒アラートバンド 暑熱リスクアラートバンド 運動 仕事 通勤 通学 工事現場 建設現場 作業員 現場作業員 学校 ハモンバンド
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm)約39×57×12 本体質量(g)約26 入力電圧(V)DC5 充電時間(時間)約2 動作時間7~12日間 入力電流(A)DC1 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380 防水性IPX6
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

『熱中対策用品』には他にこんなカテゴリがあります