「温度(℃)」から絞り込む
180(2)
190(2)
200(3)
210(1)
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
付属品掃除用ブラシ
サイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm
電源AC100 V 50-60 Hz
コード長さ(m)約3(360 °回転式コード)
本体質量(g)約385
消費電力41
温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。
ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。
急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。
レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)
電源自動OFF1時間
使用可能国国内専用
瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)335(コード込)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態)
イオンプロテクトイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み)
コーティングシルキースム-スコーティング
保証期間2年間
使用地区【海外使用】×
立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様【ラク抜きプラグ】〇
付属品クイックコードバンド
幅(mm)250
色ブラック
高さ(mm)82
奥行(mm)30
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)
コード長さ(m)3
本体質量(g)365
プレート寸法(mm)25×90
電源コード(m)3
イオンプロテクトイオン
機能【自動電源OFF】約30分後
立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。
質量(g)360
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35
温度設定約60℃~200℃
1個
¥19,800
税込¥21,780
5日以内出荷
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート
質量(g)約186(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)38
温度(℃)約100~約200
電源コード(m)約1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40
プレート温度(℃)約100~200
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル
質量(g)約63/キャップ装着時:約81
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
コード長さ(m)約1
最高使用温度(℃)190
プレート幅(mm)約13
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン
セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング
質量(g)約230
最高温度(℃)約180±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35
定格時間(分)30
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,796
税込¥1,976
3日以内出荷
温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズ
アズワン品番65-1332-65
1個
¥2,745
税込¥3,020
3日以内出荷
持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。
セット内容取扱説明書、収納ポーチ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46
設定温度(℃)110/130/150/170/190
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)45
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
温度(℃)60~210
コード長さ(m)2.8
寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H)
質量(g)369
プレート寸法(mm)25×85
プレートセラミックコーティングプレート
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
「CAREモード」で髪の状態に適した施術が可能!メンズスタイリングから本格的な縮毛矯正までオールマイティに使える一台。ハンドル周りが12mmのスリムなデザインで使いやすい。60~200℃まで10℃毎で調整可能。ダイヤル式のスイッチで簡単操作。
質量(g)400
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)45
コード長さ(m)2.8
グリーン購入法適合
立ち上がり時間(s)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
「CAREモード」で髪の状態に適した施術が可能!メンズスタイリングから本格的な縮毛矯正までオールマイティに使える一台。ハンドル周りが12mmのスリムなデザインで使いやすい。60~200℃まで10℃毎で調整可能。ダイヤル式のスイッチで簡単操作。
質量(g)400
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)45
コード長さ(m)2.8
グリーン購入法適合
立ち上がり時間(s)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。