1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「温度(℃)」から絞り込む
190(1)
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。。ラウンドコーム。プレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。。キャップ付き。使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。。最高温度 約190℃。頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。。microUSBケーブル。従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。。充実したセット内容・海外兼用。キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25 電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

『ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります