「色」から絞り込む
エレメア ストレートクレイツ3日以内出荷
プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。
寸法(mm)245×40×30質量(g)315温度(℃)40~220(10段階温度調節)コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×80
ストレートプロ SRクレイツ3日以内出荷
操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。
仕様温度:100~210℃(12段階温度調節)寸法(mm)280×35×30質量(g)220コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
グレイスアイロン クレバーⅡクレイツ3日以内出荷
グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm)質量(g)約390温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節)プレート寸法(mm)30×107保証期間1年
グレイス ストレートアイロンクレイツ(1件のレビュー)3日以内出荷
クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年