特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「温度(℃)」から絞り込む
180(2)
190(1)
200(5)
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)139
質量(kg)0.07
高さ(mm)22
奥行(mm)22
消費電力(W)5(充電時)
電源充電式
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)180
入力端子本体側:USB Type C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)15
すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295
高さ(mm)80
奥行(mm)36
本体質量(g)350
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)35
温度調節13段階(約80-200℃)
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)175
質量(kg)0.1
高さ(mm)24
奥行(mm)27
電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)25
充電時間(時間)4
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250
質量(kg)0.23
高さ(mm)38
奥行(mm)26
消費電力(W)23
コード長さ(m)約1.7
最高温度(℃)約200
プレートチタンコーティング
安全装置電流ヒューズ6.3A
イオンマイナスイオン
温度調節2段階(200・160)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160
質量(kg)0.05
高さ(mm)25
奥行(mm)21
消費電力(W)14
電源USB給電式/DC 5V2A
温度(℃)2段階(150、190)
プレートセラミックコーティング
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
質量(kg)0.17
高さ(mm)35
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.125
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
プレートチタンコーティング
使用時間(分)約25分(200℃設定)
温度調節2段階(200・160℃)
充電時間(時間)約4
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.13
色ホワイト
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
温度(℃)2段階(200・160)
充電時間4時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)
入力端子本体側:USB Type-C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
1台
¥6,690
税込¥7,359
8日以内出荷
うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390
温度(℃)約120~200
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41
水タンク容量(mL)約5
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。
スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高200℃までの5段階の温度調節ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約345
消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650
電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)
プレートシルキーモイスト加工
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110
機能プレートロック機構
電源自動OFF約60分
最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)
温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。