8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(1)
ピンク
ピンク(1)
ブラック
ブラック(3)
ブルー
ブルー(1)
ベージュ
ベージュ(1)
ホワイト
ホワイト(3)
ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 適合パーツ:専用ポーチ(TA033697) 材質PET、アルミニウム ブラック 質量(g)約305(電源コード含む) 外形寸法(mm)幅約286×奥行約31×高さ約36(本体のみ、収納時)、幅約286×奥行約31×高さ約76(本体のみ、使用時) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)32-34 スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC式 コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)13×100 イオン搭載:マイナスイオン 機能ラク抜きプラグ:×、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:× コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み) 立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。 。髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 付属品クイックコードバンド 材質PET、アルミニウム ホワイト 質量(g)約365(電源コード含む) 外形寸法(mm)幅約272×奥行約32×高さ約41(収納時)、幅約272 ×奥行約32×高さ約80(使用時) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)39-40 スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC式 コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)25×95 イオン搭載:マイナスイオン 機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:× コーティングシルクコーティング(TM) 保証期間1年間 温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み) 立ち上がり時間約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ワイドプレートで時短スタイリングが叶う。幅45mmのプレートで、ロングヘア・ボリュームヘアをしっかりスタイリングできるストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅45mmのワイドプレートで、多めの毛束でも一気に挟めます。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でストレートが叶います。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約60秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 適合パーツ:専用ポーチ(TA033697) 材質PET、アルミニウム ブラック 質量(g)約470(電源コード含む) 外形寸法(mm)幅約290×奥行約51×高さ約35(本体のみ、収納時)、幅約290×奥行約51×高さ約75(本体のみ、使用時) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)65-68 スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC式 コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)45×100 イオン搭載:マイナスイオン 機能ラク抜きプラグ:×、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:× コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み) 立ち上がり時間約60秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段お使いのトリートメントを髪に湿布後、このアイロンで髪をプレスするだけ。 髪の内部まで薬剤が浸透し、いつもとは違う効果を体感。 理想的な髪のまとまり感と、しっとり、なめらかな髪に仕上がります。 フル充電から約350回使用出来るので換算すると約3年間使用可。
付属品充電スタンド、充電ケーブル、USB-ACアダプター ネイビーブルー 質量(g)296 電源充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×35 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 (フル充電後約1時間稼働) 入力電源DC5V1A / USB-ACアダプター使用時:入力AC100-240V 50-60Hz 出力DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX6準拠
1台
27,900 税込30,690
4日以内出荷

持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル 幅(mm)187 質量(kg)0.13 ホワイト 高さ(mm)33 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) 温度(℃)2段階(200・160) 充電時間4時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh) 入力端子本体側:USB Type-C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

軽量の80gでコンパクトサイズ。どこにでも持ち運べて簡単にお直し可能なミニヘアアイロン。
消費電力(W)7 電源アルカリ単三電池2本 本体質量(g)約80(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W33×D193×H30 プレート温度(℃)アルカリ電池使用:約~150/充電電池使用:約~180 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)W13×H57
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 電源充電式 本体質量(g)約205 プレート寸法(mm)70×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時) 設定温度(℃)80/140/170/200 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング