「色」から絞り込む

グレー(3)

ブラック(2)

ホワイト(1)
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。
付属品耐熱キャップ、充電池、電源ケーブル(Type-A-Type-C)
質量(g)180
電源DC5V 2A(充電時)
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×34×70
主材質本体:PBT
入数1台
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。。ラウンドコーム。プレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。。キャップ付き。使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。。最高温度 約190℃。頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。。microUSBケーブル。従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。。充実したセット内容・海外兼用。キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。スピード立ち上げ約40秒。両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。海外使用OK。断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。
付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C)
質量(g)63
電源DC5V 2A(充電時)
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61
主材質本体:PET
入数1台
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル
質量(g)約63/キャップ装着時:約81
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
コード長さ(m)約1
最高使用温度(℃)190
プレート幅(mm)約13
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。