「色」から絞り込む
パープル(1)
ピンク(1)
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)60
外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)
スイッチON/OFF
電源USB給電式/DC 5V/2A
ケーブル長(m)【USB】1.2
プレート温度(℃)最高200
仕様●プレートロック機構:○
幅(mm)163
質量(kg)0.145
高さ(mm)29
奥行(mm)22
消費電力(W)19
電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.2
最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。