18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ピンク
ピンク(1)
ブラック
ブラック(8)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(11)
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264 高さ(mm)73 奥行(mm)30 電源(V)100~120/200~240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)330 最大消費電力(W)440(100-120V時) 最高使用温度(℃)200 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。 付属品ポーチ 材質本体:PA66+30%GF ホワイト 質量(g)360(本体のみ) 消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V) スイッチ電源スイッチ 電源AC100-125/200-240V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ) 温度表示LED表示 イオンマイナスイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○ 温度調節範囲(℃)200/180/160/140 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ワイドプレートで時短スタイリングが叶う。幅45mmのプレートで、ロングヘア・ボリュームヘアをしっかりスタイリングできるストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅45mmのワイドプレートで、多めの毛束でも一気に挟めます。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でストレートが叶います。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約60秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 材質PET、アルミニウム ブラック 質量(g)約470(電源コード含む) 消費電力(W)65~68 スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)45×100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×51×35(本体のみ、収納時)、約290×51×75(本体のみ、使用時) イオンマイナスイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】× 温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み) コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 電源タイプAC式 立ち上がり時間(s)約60(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 材質PET、アルミニウム ブラック 質量(g)約305(電源コード含む) 消費電力(W)32~34 スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)13×100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×31×36(本体のみ、収納時)、約286×31×76(本体のみ、使用時) イオンマイナスイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】× 温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み) コーティングナノセラミックコーティング 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 電源タイプAC式 立ち上がり時間(s)約35(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 材質PET、アルミニウム ブラック 質量(g)335(コード込) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)25×90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態) イオンプロテクトイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○ 温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み) コーティングシルキースム-スコーティング 保証期間2年間 使用地区【海外使用】× 立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。 ブラック 質量(g)320 消費電力(W)0~1200 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC100-240V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態) イオンマイナスイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】× 温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み) 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250 質量(kg)0.23 高さ(mm)38 奥行(mm)26 消費電力(W)23 コード長さ(m)約1.7 最高温度(℃)約200 プレートチタンコーティング 安全装置電流ヒューズ6.3A イオンマイナスイオン 温度調節2段階(200・160)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295 高さ(mm)80 奥行(mm)36 本体質量(g)350 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)35 温度調節13段階(約80-200℃)
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます 付属品クイックコードバンド 材質本体:PET、プレート:アルミニウム 質量(g)345(コ-ド込) 消費電力(W)0~900 スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼ 電源AC100-240V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ) 温度表示デジタル表示 寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100 イオンマイナスイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯ 温度調節範囲(℃)80~200(25段階、5刻み) 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○ 立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台でカールもストレートも多彩にヘアアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
用途様々なヘアアレンジに。 パナソニック Panasonic ヘアアイロン ヘアアレンジ カール ストレート 付属品耐熱ポーチ ホワイト 質量(g)約290 電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)50-60Hz 消費電力(W)約33-37 コード長さ(m)約1.7(360°回転式コード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×4.5×6.4
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332 電源(V)AC100~240 シリーズmod&#x27;s hair(モッズ・ヘア) 消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
1台
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)0-650 スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」 温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)334 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35 立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
1個
4,490 税込4,939
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250 質量(kg)0.23 ホワイト 高さ(mm)38 奥行(mm)26 電源(V)AC100-240 50/60Hz共用 消費電力(W)23 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)12×90 プレートシルキーモイスト加工
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650 電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm) プレートシルキーモイスト加工 寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110 機能プレートロック機構 電源自動OFF約60分 最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合) 温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃) マイナスイオン機能あり
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷

スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。 使いやすいミニサイズ。 細やかなヘアアレンジに。 髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。 くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。 髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。 収納や持ち運びに便利なポーチ付き。 ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム 幅(mm)193 高さ(mm)65 奥行(mm)27 本体質量(g)260 機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング プレート長さ(mm)73 プレート幅(mm)18 水タンク容量(mL)3.5
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252 質量(kg)0.28 ホワイト 高さ(mm)39 奥行(mm)26 電源(V)AC 100-120/200-240 消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750 温度(℃)2段階(200・160) コード長さ(m)1.7 プレートシルキーモイスト加工
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)53/54 温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)365(コード込) イオン(搭載)マイナスイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング