「色」から絞り込む

グレー(3)

パープル(1)

ピンク(1)

ブラウン(1)

ブルー(2)

ホワイト(5)
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。
スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較))
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート
質量(g)約186(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)38
温度(℃)約100~約200
電源コード(m)約1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40
プレート温度(℃)約100~200
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン
セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング
質量(g)約230
最高温度(℃)約180±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35
定格時間(分)30
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24
RoHS指令(10物質対応)対応
「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。
長さ(mm)【ブラシピン】18
質量(g)270
消費電力(W)35
電源AC100-240V(自動電圧切替)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47
温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
1個
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。
セット内容取扱説明書、収納ポーチ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46
設定温度(℃)110/130/150/170/190
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。