「色」から絞り込む

ブラック(2)
仕様【ラク抜きプラグ】〇
付属品クイックコードバンド
幅(mm)250
色ブラック
高さ(mm)82
奥行(mm)30
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)
コード長さ(m)3
本体質量(g)365
プレート寸法(mm)25×90
電源コード(m)3
イオンプロテクトイオン
機能【自動電源OFF】約30分後
立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。
定格AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)80~230
コード長さ(m)3
機能デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF
効果イオニック効果、遠赤外線効果
操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。
仕様温度:100~210℃(12段階温度調節)
寸法(mm)280×35×30
質量(g)220
コード長さ(m)3
プレート寸法(mm)25×90
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質ナイロン、セラミック
質量(g)320(コード含む)
消費電力(W)27
電源AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)
プレート寸法(mm)88×15
温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
付属品耐熱パッド
材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)
寸法(mm)約232×33×36
質量(g)318
消費電力(W)48-33
電源AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)約3
温度ヒューズ240℃
温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。
温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。
液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。
セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。
また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。
持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000
電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27
コード長さ(m)3
本体質量(g)約170
温風温度(℃)60~190
寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30
質量(g)230
温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)
プレート寸法(mm)20×80
保証期間1年
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
付属品掃除用ブラシ
サイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm
電源AC100 V 50-60 Hz
コード長さ(m)約3(360 °回転式コード)
本体質量(g)約385
消費電力41
温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。
ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。
急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。
レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)
電源自動OFF1時間
使用可能国国内専用
プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。
寸法(mm)245×40×30
質量(g)315
温度(℃)40~220(10段階温度調節)
コード長さ(m)3
プレート寸法(mm)25×80
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)
寸法(mm)246×62×28
質量(g)315
コード長さ(m)3
プレート寸法(mm)25×90
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm)
質量(g)約390
温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節)
プレート寸法(mm)30×107
保証期間1年
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。