1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ピンク
ピンク(1)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A 電源Li-ONバッテリ(3.6V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52 コード長さ(mm)約1800 連続使用時間(分)約25 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります