「色」から絞り込む
ブラック(4)
ホワイト(4)
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約323×38×67(本体のみ)
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
サロンテクニックとシルクのなめらかさで、くっきり艶カールもゆるふわカールも美しく再現する、プロ仕様のカールアイロンです。シルクコーティング(TM)プレートが水分の蒸発を抑えて潤いを守り、ヘアカラーの退色を軽減。はさみ圧の調整機能も搭載し、毎日のスタイリングをサロン級の仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 。※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 。※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルクリップを搭載。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます。なりたいスタイルに合わせてはさみ圧を変えることで、くっきりカールからふんわりカールまでさまざまな表情のスタイリングが可能です。 。ロングヘアでも一気に巻けるロングバレルを採用しています。 。バレルの左右には、髪にフィットするシリコンバーを搭載。 細かい毛束も逃さずキャッチ。適度なテンションがかかり、キレイに巻けます。 。温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源ONから約38秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示し、 設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。プロに支持される「Nobby」ブランドの世界観を受け継いだ、洗練されたフォルムが魅力。マットな質感にクロムメッキのアクセントが映える、上質なデザインです。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。 別途変換プラグをお買い求めください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 。※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
仕様●Wet&Dry:×●スチーム:×●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○
付属品クイックコードバンド
色ブラック
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節スイッチ「+/- 」
コード長さ(m)1.7
イオンプロテクトイオン
機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分)
温度調節範囲(℃)60~210(5刻み・31段階/デジタル表示)
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間2年間
立ち上がり時間約38秒(最高温度設定時100℃到達時間)
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×42×72
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】×、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み)
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。毛先までまとまり輝くようなカールへ導くカールアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ※ クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■クリップ先端から後端まで均一に髪を挟めて細い毛束もしっかりキャッチします。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜けます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉 押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度ロック&温度メモリー機能〉 温度ロック:使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。温度メモリー:前回設定した温度に自動で立ち上がります。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイトを採用。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
材質本体:PET、プレート:アルミニウム
色シェルホワイト
消費電力(W)0~1000
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温度表示LED表示
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)100~200(6段階、20刻み)
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約40(最高温度設定時100℃到達時間)
サロンテクニックで、なりたいカールを一本で自在に。アジャスタブルクリップ機能で、クリップのはさみ圧を微調整しながらスタイリングするサロンテクニックをスマートに再現。使い方や仕上がりに合わせてダイアルを調整し、くっきりカールもゆるふわカールも自由自在。サロン帰りの艶カールに導く。髪を逃さないロングバレル & 髪の毛1本からでも巻きやすいシリコンバー。幅広い温度調節。ウィッグやエクステンションの使用OK。60~210℃ 5℃刻み31段階の温度調節。仕上がりや髪の傷みに合わせ細やかに設定が可能。忙しい朝でも27秒で立ち上がる。サロンクオリティスピード。適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいアボカドオイルコーティングを採用。ねじれにくい回転式コード。設定温度までの目安がわかる温度推移表示。安心の2年保証。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)アイロン部:60~210(31段階/デジタル表示)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×55×80
立ち上がり時間(s)27(100℃到達時間)
シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
色ブラック
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。さらに使いやすくなって新登場。。カーリングリブ。ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。スリムハンドル。小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
色ホワイト
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470
温度(℃)140/180/200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)
電源(V)単相100-240AC
コード長さ(m)1.7
付属品オリジナルポーチ
材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC
質量(g)約260
最高温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296
電源自動OFF約30分後
立ち上がり時間約30秒(100℃時点)
温度設定3段階(140・180・200℃)
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。