3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「温度(℃)」から絞り込む
200(1)
210(1)
シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
ブラック シリーズモッズ・ヘア 消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 電圧・単相(VAC)100-240
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。毛先までまとまり輝くようなカールへ導くカールアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ※ クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■クリップ先端から後端まで均一に髪を挟めて細い毛束もしっかりキャッチします。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜けます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉 押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度ロック&温度メモリー機能〉 温度ロック:使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。温度メモリー:前回設定した温度に自動で立ち上がります。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイトを採用。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます 付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1000 コード長さ(m)1.7 主材質本体:PET、プレート:アルミニウム 入数1台
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サロンテクニックで、なりたいカールを一本で自在に。アジャスタブルクリップ機能で、クリップのはさみ圧を微調整しながらスタイリングするサロンテクニックをスマートに再現。使い方や仕上がりに合わせてダイアルを調整し、くっきりカールもゆるふわカールも自由自在。サロン帰りの艶カールに導く。髪を逃さないロングバレル & 髪の毛1本からでも巻きやすいシリコンバー。幅広い温度調節。ウィッグやエクステンションの使用OK。60~210℃ 5℃刻み31段階の温度調節。仕上がりや髪の傷みに合わせ細やかに設定が可能。忙しい朝でも27秒で立ち上がる。サロンクオリティスピード。適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいアボカドオイルコーティングを採用。ねじれにくい回転式コード。設定温度までの目安がわかる温度推移表示。安心の2年保証。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100-240(50/60Hz) スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」 温度(℃)アイロン部:60~210(31段階/デジタル表示) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×55×80 立ち上がり時間(s)27(100℃到達時間)
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります